※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.204 L形丸棒取手 No.204 シロクマ 46250377 No.204 L形丸棒取手 No.204 シロクマ 46250377

L形丸棒取手 No.204

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕上クローム/白 サイズ サイズ(mm)【付属ビス】M8×70 注文コード46250377 品番No.204
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は52,980円となります。
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕上・サイズ8種類から選べます 他の種類を見る

両面用です。

材質真鍮+積層、アクリル サイズ 仕上クローム/白 サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
注意
※標準扉厚10mm〜48mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする