※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
F形丸棒取手 No.205
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
46250420
品番
No.205
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
両面用です。
材質
真鍮+積層
サイズ
630
仕上
クローム/黒ウッド
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
注意
※標準扉厚34mm〜48mmです。