※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
T形丸棒取手 No.207
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
金/黒ウッド
注文コード
46250456
品番
No.207
参考基準価格(税別)
¥92,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
真鍮+積層
サイズ
660
仕上
金/黒ウッド
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
注意
※標準扉厚34mm〜48mmです。