HDD/SSDスタンド/USB 3.1 Type-A接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/トップローディング/ハードドライブ ドッキングステーション/外付け ハードディスク ドック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46250515 品番SDOCKU313
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (10 Gbps)接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド。ツールレスデザインにより、アイドル状態のドライブのホットスワップが可能
ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売):IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225)
パフォーマンス:10 Gbps USB 3.2ホスト接続でSATA 3.0ドライブのパフォーマンスを最大化。アップグレード可能なファームウェア付きSATAコントローラ内蔵。従来のSATAおよびUSBバージョンと下位互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要
仕様:シングルベイ ハードディスクドック/ SATA 1.0/2.0/3.0 TRIM対応/USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ホスト接続/ツールレスデザイン/イジェクトボタン付きトップローディングドライブベイ/電源およびアクティビティーLED/1m USB-Aケーブルおよびユニバーサル電源アダプター付属
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
イメージ作成などでドライブへの高速アクセスが必要なシステムビルダやITプロに最適
外付けドライブへの高速バックアップでデータのアーカイブを作成
ハードドライブ間でデータを転送
別ロケーションでバックアップデータを保管する場合に移動が簡単
高さ(cm)6.4 幅(mm)92.7 ブラック 質量(g)392 消費電力(W)24 長さ(cm)14.5 湿度(%RH)20〜80 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20 〜 50 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)5 〜 35 データ転送速度(最大) 10Gbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする