※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.223 アイウッド丸形取手 No.223 シロクマ 46250535 No.223 アイウッド丸形取手 No.223 シロクマ 46250535

アイウッド丸形取手 No.223

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕上ダークオーク 注文コード46250535 品番No.223
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕上4種類から選べます 他の種類を見る

両面用です。
iWoodアイウッド
天然木の風合い
松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。
素材特性
抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。対候性、耐久性にも優れています。

その他【金属部分】ホワイトブロンズ 材質木粉+真鍮+樹脂 サイズ 高さ(mm)67 全長L(mm)490 径D(Φmm)32 仕上ダークオーク 足幅【P】425 サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
注意
※標準扉厚33mm〜41mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする