※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空発生器/エジェクタ
真空エジェクタユニット MC22シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46250565
品番
MC22M07HR21L4BLR404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥147,840
この商品は
標準供給圧力
など
321
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ出力
NPN1点
ノズル径(Φmm)
0.7
定格圧力(MPa)
0.35
ポートサイズ
Rc1/8
到達真空圧力(kPa)
-87