※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
L形丸棒取手 No.250
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
金
サイズ
小
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×70
注文コード
46250578
品番
No.250
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
真鍮
サイズ
小
仕上
金
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×70
注意
※標準扉厚10mm〜55mmです。