※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
T形丸棒取手 No.252
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
46250587
品番
No.252
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
両面用です。
握り部は、ステンレスヘアーライン仕上げです。
材質
真鍮+ステンレス
サイズ
600
仕上
クローム
握り部
ステンレスヘアーライン仕上げ
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×70
注意
※標準扉厚31mm〜55mmです。