※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
L形丸棒取手 No.253L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
クローム
サイズ
600
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×70
注文コード
46250596
品番
No.253L
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
真鍮、真鍮+ステンレス
サイズ
600
仕上
クローム
握り部
ステンレスヘアーライン仕上げ
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×70
注意
※標準扉厚10mm〜55mmです。
※クロームの時、握り部はステンレスヘアーライン仕上げです。