※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空エジェクタユニット MC22シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46250635 品番MC22M07HRVGL4BLR808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥231,630
この商品は標準供給圧力など321種類から選べます 他の種類を見る
スイッチ出力NPN2点 ノズル径(Φmm)0.7 定格圧力(MPa)0.35 ポートサイズRc1/8 到達真空圧力(kPa)-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする