※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
T形丸棒取手 No.256
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
クローム/ウッド
注文コード
46250657
品番
No.256
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
真鍮+積層
サイズ
600
仕上
クローム/ウッド
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×70
注意
※標準扉厚28mm〜55mmです。
※クロームの時、握り部はステンレス鏡面仕上げです。