※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
アリエル取手【左】 No.260L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
クロームヘアーライン
サイズ
800
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
注文コード
46250675
品番
No.260L
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
真鍮+ステンレス、真鍮
サイズ
800
仕上
クロームヘアーライン
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
注意
※標準扉厚28mm〜42mmです。