SFPモジュール/Cisco製品SFP-GLC-LH-SM互換/1000BASE-LX/LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46250725 品番SFPGLCLHSMST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

Cisco製GLC-LH-SMと100%互換:Cisco製スイッチモデルで使用可能(IE3400, IE3300, IE3200, ME1200, ME2400など)
技術仕様:1000BASE-LX/LH | 1Gbps | シングルモード(SMF)/マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 1310nm | 最大転送距離 10km
メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。
安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)

用途
Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換
ネットワークをリモートセグメントに拡張
長さ(mm)60 幅(mm)12 質量(g)20 消費電力(W)1 湿度(%RH)30〜70 保存温度(℃)-40 〜 85 高さ(cm)1 動作温度(℃)0 〜 70 データ転送速度(最大) 1.25Gbps
注意
※Gigabit 光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバータ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする