SDOCKU313E HDD/SSDスタンド/USB 3.1Type A&C/eSATA接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/トップローディング/ハードドライブ ドッキングステーション/外付け ハードディスク ドック StarTech.com 46250734

SDOCKU313E HDD/SSDスタンド/USB 3.1Type A&C/eSATA接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/トップローディング/ハードドライブ ドッキングステーション/外付け ハードディスク ドック StarTech.com 46250734
SDOCKU313E HDD/SSDスタンド/USB 3.1Type A&C/eSATA接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/トップローディング/ハードドライブ ドッキングステーション/外付け ハードディスク ドック StarTech.com 46250734
SDOCKU313E HDD/SSDスタンド/USB 3.1Type A&C/eSATA接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/トップローディング/ハードドライブ ドッキングステーション/外付け ハードディスク ドック StarTech.com 46250734
SDOCKU313E HDD/SSDスタンド/USB 3.1Type A&C/eSATA接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/トップローディング/ハードドライブ ドッキングステーション/外付け ハードディスク ドック StarTech.com 46250734
SDOCKU313E HDD/SSDスタンド/USB 3.1Type A&C/eSATA接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/トップローディング/ハードドライブ ドッキングステーション/外付け ハードディスク ドック StarTech.com 46250734
SDOCKU313E HDD/SSDスタンド/USB 3.1Type A&C/eSATA接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/トップローディング/ハードドライブ ドッキングステーション/外付け ハードディスク ドック StarTech.com 46250734

HDD/SSDスタンド/USB 3.1Type A&C/eSATA接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/トップローディング/ハードドライブ ドッキングステーション/外付け ハードディスク ドック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46250734品番SDOCKU313E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (10 Gbps)もしくはeSATA接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド
ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売):IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225)。1m eSATA、 USB-A/Cケーブル付属
パフォーマンス:10 Gbps USB 3.2および6 Gbps eSATAホスト接続でSATA3.0ドライブのパフォーマンスを最大化。アップグレード可能なファームウェア付きSATAコントローラ内蔵。従来のSATAおよびUSBバージョンと下位互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要
仕様:シングルベイ ハードディスクドック/SATA 1.0/2.0/3.0 TRIM対応/eSATA (6 Gbps) またはUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ホスト接続/ツールレスデザイン/イジェクトボタン付きトップローディングドライブベイ/電源およびアクティビティーLED/eSATA, USB-A および Cケーブル(1m)付属
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする