※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
アリエル取手【右】 No.260R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
金/サテンゴールド
サイズ
800
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
注文コード
46250761
品番
No.260R
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
真鍮+ステンレス、真鍮
サイズ
800
仕上
金/サテンゴールド
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
注意
※標準扉厚28mm〜42mmです。