※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
アイビー取手【右】 No.270R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
46250806
品番
No.270R
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
両面用です。
1つ1つ手作りの繊細さと、確かな強度を兼ね備えるロートアイアン。
その味わいと温もりは、取り付けた扉に個性的な表情を持たせます。
材質
ロートアイアン
サイズ
330
仕上
ダークグレー塗装
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×25
注意
※標準扉厚33mm〜41mmです。