※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
アンティーク取手スペード No.272S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46250831
品番
No.272S
参考基準価格(税別)
¥10,750
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
木ネジ止メ用です。
従来のロートアイアンの風合いを新しい手法で表現しました。
材質
鉄
サイズ
330
仕上
Nブラック ※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。
サイズ(mm)
【付属ビス】ナベA6×30