※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
アンティーク取手クローバー No.273
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
46250840
品番
No.273
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
両面用です。
従来のロートアイアンの風合いを新しい手法で表現しました。
材質
鉄
サイズ
330
仕上
Nブラック ※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×25
注意
※標準扉厚33mm〜41mmです。