StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの その他PC関連ケーブル
2m 外部接続用Mini SASケーブル Serial Attached SCSI SFF-8088-SFF-8088
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46251014
品番
ISAS88882
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ラッチ付きSFF-8088プラグ(2個)
耐久性のあるメタル製コネクタ
最大データ転送速度6 Gbps
マルチレーン設計
SATAデバイスとの下位互換性
用途
ストレージエリアネットワークで使用するSASエクスパンダ対応コントローラと筐体を接続
SASバックプレーンにSASコントローラを接続
外付けHDDをSASコントローラに接続
色
ブラック
質量(g)
218
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス - SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス
伝送速度(Gbps)
6
変換タイプ
オス - オス