※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
アンティーク押板オーバル No.281
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46251050
品番
No.281
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
鉄
サイズ
280
仕上
Nブラック ※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22