PCI Expressカード/x2/PCIe 2.0 - 4ポート SATA 3.0/HyperDuo/アレイコントローラー/標準&ロープロファイルブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46251075 品番PEXSAT34RH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ハイパフォーマンス:PCIe x1スロットを使用してデスクトップパソコンまたはサーバーに4口のSATA 3.0 6Gbpsポートを追加。SATAケーブル(別売)を使用してSATAドライブ(HDD/SSD)の接続が可能
MARVELL社製RAIDコントローラー:JBODまたはハードウェアRAID 0、1、1+0モードは、BIOSから設定可能。HyperDuo機能により、アクセス頻度の高いファイルをより高速なSSDドライブに割り当て可能。ポートマルチプライヤ、NCQ(ネイティブコマンドキューイング)、ATA/ATAPIコマンド対応
互換性: PCIe 2.0、SATA 3.0、AHCI仕様に対応し、旧バージョンとの下位互換性あり。Windows、Mac、Linux対応。光学/Blu-Rayドライブとの互換性あり。注:HyperDuo構成はWindowsのみ対応
簡単インストール:本拡張カードには、工場出荷時に標準プロファイルが装着されており、ロープロファイルブラケットが付属。カード設定とドライブ管理のためのMarvell Storage Utilityソフトウェア付属
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
業務用アプリ、写真/ビデオ編集、メディアプレーヤなど、I/Oを集中的に使用するシステムを最適化するSSDティアリング機能
旧型のPCIe搭載システムを6Gbps対応SATA にアップグレードし、より高速なSATAドライブを利用
内部SATAポートをコンピュータシステムに増設しストレージドライブや光学ドライブに接続
RAID 1機能内蔵で、最適なオフサイト バックアップ/ボールト
マルチドライブ内部RAIDストレージ ソリューションに最適
長さ(mm)70 質量(g)49 ポート数4 幅(cm)12 湿度(%RH)20〜80 保存温度(℃)-25〜 70 高さ(cm)2 動作温度(℃)5 〜 50
注意
※本カードの最大スループットは、バスインタフェースによって制限されます。PCI ExpressのGen 1.0対応のコンピュータで使用する場合は、最大スループットはレーンあたり2.5 Gbpsです。PCI ExpressのGen 2.0対応のコンピュータで使用する場合は、最大スループットはレーンあたり5 Gbpsです。
※ポートマルチプライヤ機能を使用できるのは1度に1ポートのみです。 ポートマルチプライヤ機能を介して4つのドライブを接続するため、最大7つのドライブを接続します。
※ポートマルチプライヤ機能は、Mac OSではサポートされません。
※接続したドライブをWindows 2012/2012 R2/2016でのシステム(プライマリ)ドライブとして使用することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする