曜日別特売
ARMPIVOTV2 1面シングル液晶モニターアーム クランプ式/グロメット式固定 StarTech.com 46251084

ARMPIVOTV2 1面シングル液晶モニターアーム クランプ式/グロメット式固定 StarTech.com 46251084
ARMPIVOTV2 1面シングル液晶モニターアーム クランプ式/グロメット式固定 StarTech.com 46251084
ARMPIVOTV2 1面シングル液晶モニターアーム クランプ式/グロメット式固定 StarTech.com 46251084
ARMPIVOTV2 1面シングル液晶モニターアーム クランプ式/グロメット式固定 StarTech.com 46251084
ARMPIVOTV2 1面シングル液晶モニターアーム クランプ式/グロメット式固定 StarTech.com 46251084

1面シングル液晶モニターアーム クランプ式/グロメット式固定

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46251084品番ARMPIVOTV2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

32インチサイズ、重さ8kgまでのディスプレイに対応
モニタの取り付けが簡単にできる着脱式VESAマウント
VESA規格互換のモニタに対応:75x75、100x100
丈夫なスチール製
支柱に沿って440mmまで高さ調節が可能
デスクCクランプまたはグロメット式マウントで取り付けが簡単
ケーブル管理

用途
オフィス環境、ホームオフィスで、エルゴノミクス(人間工学)に基づく快適なワークスペースを設定
ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転
ブラック幅(cm)54.8長さ(cm)11.4角度調整範囲+45 / -45高さ(cm)14.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする