StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの 切替器/分配器/コンバーター
StarTech.comの ディスプレイ切替器/分配器
2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター 4K/60Hz対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46251118
品番
VS221HD20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
4K/60Hz対応の卓越した画質
2ポート自動切り替え機能と付属のIRリモコンで簡単操作
7.1サラウンドサウンド
フロントパネルのトグル式スイッチボタン
用途
2つの異なるビデオソースで4K/60Hz対応のディスプレイを共有
複数ユーザーで同じディスプレイを共有し、デバイスの入力を切り替えてチーム作業に活用
複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用
ポート数
2
長さ(mm)
80
幅(mm)
50
質量(g)
105
湿度(%RH)
31321
保存温度(℃)
-10 〜 80
出力電流(mA)
2000
高さ(cm)
2
入力電流(A)
0.4
動作温度(℃)
0〜 40
コネクタA
HDMI(19ピン)
コネクタB
HDMI(19ピン)
注意
※接続する各HDMIソースでHDCP 2.2に対応している必要があります。