※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.288 アイウッド丸棒取手 No.288 シロクマ 46251129 No.288 アイウッド丸棒取手 No.288 シロクマ 46251129 No.288 アイウッド丸棒取手 No.288 シロクマ 46251129

アイウッド丸棒取手 No.288

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕上ダークブラウン サイズ 注文コード46251129 品番No.288
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕上・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

抗菌仕様です。
両面用です。
iWoodアイウッド
天然木の風合い
松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。
素材特性
抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。耐候性、耐久性にも優れています。

サイズ 高さ(mm)80 全長L(mm)457 径D(Φmm)32 仕上ダークブラウン 足幅【P】425
注意
※標準扉厚30mm〜38mmです。
※各色木目柄、ロットにより多少色が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする