U.2 - PCIe変換アダプター/2.5インチU.2 NVMe SSD対応/SFF-8639コネクタ搭載/x4 PCI Express 4.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46251197 品番PEX4SFF8639
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

PCにPCIe NVMe U.2 SSDを追加し、システムのスピードと性能をアップグレード
アダプタケーブル不要、直接アダプタにSSDをマウントするU.2 - PCIe変換アダプタで簡単システム構築
PCI Express 4.0 x4 レーン ホストアダプタ
x4 PCIe 3.0マザーボード対応。PCIe 2.0およびPCIe 1.0との下位互換性もあり
ドライバ不要、OSに依存しないため簡単にセットアップが完了

用途
U.2 NVMe SSD機能を追加し、データセンターやエンタープライズレベルのアプリケーションをアップグレード
データ負荷が大きな用途でPCIe U.2 NVMe 2.5インチSSDの最新性能を活用
オーディオ・ビデオ制作編集作業で大きなファイルを効率よく処理
データ量が大きい仕事で作業効率をアップ。開発者やクリエイティブ系に最適
レッド 質量(g)65 幅(cm)12.2 長さ(cm)16.5 湿度(%RH)15〜90 保存温度(℃)-25 〜 70 高さ(cm)2.2 動作温度(℃)5 〜 50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする