P100/RL3 エリプス防じんマスク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46251267 品番 SPR451JFUC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーな防じんマスクです。
面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。
アレルギー発症のリスクを考慮して、面体の素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。

粒子捕集効率(%)99.97 用途粉塵、ミストからの保護。 サイズS/M 区分RL3 吸気抵抗(Pa)160以下 国家検定合格番号第TM727号 排気抵抗(Pa)80以下 指定防護係数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46251267
2020-02-22
用途:
畜舎の掃除
農・林・水産業

このマスクをするとメガネが曇らず、その上粉塵、埃が、カットされ仕事がはかどります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする