曜日別特売
No.303L L型 甲丸丸棒取手 No.303L シロクマ 46251637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.303L L型 甲丸丸棒取手 No.303L シロクマ 46251637
No.303L L型 甲丸丸棒取手 No.303L シロクマ 46251637

L型 甲丸丸棒取手 No.303L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組(2本)仕上サイズ600注文コード46251637品番No.303L
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

両面用です。

材質真鍮サイズ600高さ(mm)52全長L(mm)600径D(Φmm)22仕上足幅【P】425座幅(mm)【W】Φ25サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
注意
※標準扉厚38mm~44mmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする