※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
L型 甲丸丸棒取手 No.303L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1組(2本)
仕上
金
サイズ
400
注文コード
46251646
品番
No.303L
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
真鍮
サイズ
400
高さ(mm)
52
全長L(mm)
400
径D(Φmm)
22
仕上
金
足幅
【P】250
座幅(mm)
【W】Φ25
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×60
注意
※標準扉厚38mm~44mmです。