MUCF207VN,Y 角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 46251653

角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸径(Φmm)35
内容量1個注文コード46251653品番MUCF207VN,Y
参考基準価格(税別)¥37,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
軸径(Φmm)35形状角フランジ形ユニット寸法L(mm)117寸法A(mm)34寸法S(mm)17.5寸法B(mm)42.9寸法N(mm)14寸法J(mm)92寸法A1(mm)10.5寸法A2(mm)19寸法A3(mm)44.4寸法A4(mm)54寸法A6(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする