※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.313 クール取手 No.313 シロクマ 46251655 No.313 クール取手 No.313 シロクマ 46251655

クール取手 No.313

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) サイズ600 サイズ(mm)【付属ビス】M8×70 足幅【P】568 注文コード46251655 品番No.313
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)¥73,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は色・サイズ・足幅など4種類から選べます 他の種類を見る

両面用です。

材質ステンレス サイズ600 高さ(mm)76 全長L(mm)600 径D(Φmm)32 仕上鏡面磨 足幅【P】568 サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
注意
※標準扉厚10mm〜50mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする