旭精工
ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
軸径(Φmm)
30
30
20
25
35
45
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46251669
品番
MUCFL206VN,Y
参考基準価格(税別)
¥22,440
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
30
形状
ひしフランジ形ユニット
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
148
寸法A(mm)
31
寸法S(mm)
15.9
寸法B(mm)
38.1
寸法N(mm)
16
寸法J(mm)
117
寸法A1(mm)
10
寸法A2(mm)
18
寸法A0(mm)
40.2
寸法A4(mm)
51
寸法A6(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方