※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
クール取手 No.313
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
色
鏡面磨
サイズ
【付属ビス】M8×70
足幅
【P】425mm
注文コード
46251671
品番
No.313
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は48,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・足幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
仕様
大
材質
ステンレス
色
鏡面磨
サイズ
【付属ビス】M8×70
高さ(mm)
76
全長L(mm)
457
径D(Φmm)
32
足幅
【P】425mm
注意
※標準扉厚10mm〜50mmです。