旭精工
ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
45
30
20
25
35
45
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46251748
品番
MUCFL209VN,Y
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
45
形状
ひしフランジ形ユニット
寸法L(mm)
108
寸法H(mm)
188
寸法A(mm)
38
寸法S(mm)
19
寸法B(mm)
49.2
寸法N(mm)
19
寸法J(mm)
148
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
22
寸法A0(mm)
52.2
寸法A4(mm)
63
寸法A6(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方