※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.804 ステンレス丸棒ニギリバー No.804 シロクマ 46251865 No.804 ステンレス丸棒ニギリバー No.804 シロクマ 46251865

ステンレス丸棒ニギリバー No.804

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46251865 品番 No.804
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

抗菌加工です。

材質ステンレス アイボリ サイズ【付属ビス】A4×45 D22 寸法L(mm)345 寸法H(mm)74 寸法t(mm)3 P300 寸法D(Φmm)22 寸法P(mm)300 仕上アイボリ 寸法H1(mm)60 寸法P300 寸法D22 寸法W(Φmm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする