旭精工
テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
50
30
12
15
17
20
25
35
40
45
50
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46251897
品番
MUCT210VN,Y
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
50
形状
テークアップ形ユニット
寸法L(mm)
147
寸法H(mm)
116
寸法L1(mm)
89
寸法A(mm)
49
寸法S(mm)
19
寸法B(mm)
51.6
寸法L2(mm)
16
寸法L3(mm)
72
寸法N(mm)
29
寸法A1(mm)
16
寸法H1(mm)
102
寸法H2(mm)
74
寸法N1(mm)
20
寸法A2(mm)
37
寸法N2(mm)
49
寸法A4(mm)
87
寸法A6(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方