曜日別特売
MUCFC208VN,Y 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 46251958

印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)40
内容量1個注文コード46251958品番MUCFC208VN,Y
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
軸径(Φmm)40形状印ろう付丸フランジ形ユニット寸法L(mm)120寸法A(mm)36寸法S(mm)19寸法B(mm)49.2寸法N(mm)14寸法J(mm)120寸法A1(mm)13.5寸法A2(mm)11寸法A0(mm)51.2寸法A3(mm)10寸法J1(mm)84.8寸法H3(mm)100寸法A4(mm)62寸法A6(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする