R-1 キューブ戸当り R-1 シロクマ 46252048 R-1 キューブ戸当り R-1 シロクマ 46252048 R-1 キューブ戸当り R-1 シロクマ 46252048 R-1 キューブ戸当り R-1 シロクマ 46252048

キューブ戸当り R-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46252048 品番R-1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は179円となります。
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

天当り用です。

付属品【付属ビス】A3.5×20 材質エラストマー+鉄 サイズ25 寸法H(mm)25 寸法D1(mm)20 寸法D2(mm)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする