IMP-CSH-150A インパクトクリーナー ハード ミニトリガースプレー PROUP 46252074

IMP-CSH-150A インパクトクリーナー ハード ミニトリガースプレー PROUP 46252074
IMP-CSH-150A インパクトクリーナー ハード ミニトリガースプレー PROUP 46252074
IMP-CSH-150A インパクトクリーナー ハード ミニトリガースプレー PROUP 46252074
IMP-CSH-150A インパクトクリーナー ハード ミニトリガースプレー PROUP 46252074
IMP-CSH-150A インパクトクリーナー ハード ミニトリガースプレー PROUP 46252074
IMP-CSH-150A インパクトクリーナー ハード ミニトリガースプレー PROUP 46252074

インパクトクリーナー ハード ミニトリガースプレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(150mL)注文コード46252074品番IMP-CSH-150A
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

油汚れ除去・厨房機器各種の洗浄・エンジン部品各種の洗浄・グリースの除去・重油汚れ洗浄・脱脂処理など多用途に汚れを洗浄します。
非鉄金属、プラスチックも使用可能(有機溶剤不使用)。
環境負荷は石鹸の1/2000!強アルカリ性でありながら長時間素手での作業が可能です。
環境規制に対応しつつ優れた洗浄力が特徴です。

成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール寸法(mm)49×178内容量(mL)150pH13.0±0.5液性強アルカリ性材質(内容器)【本体】PET、【ミニトリガー材質】PP/HOPE/LLDPE/LDPE/PE/POM/SUS
注意
※ご使用の際は、必ず「取扱説明書」をお読みの上ご使用ください。
※予め目立たないところにてパッチテストをし、変色などがないかご確認の上ご使用ください。
※火気厳禁です。〈スプレー缶ムースタイプのみ〉
※布・革製品・壁紙(紙)などの仕様には不向きです。どうしても使用する場合は、必ず目立たない場所でパッチテストをする事をおすすめ致します。
※汚れの頑固な場所はしばらく放置し、油が柔らかくなりましたらヘラなどで擦り、少し汚れを落としてから再度液を吹き付けて下さい。
※炭化した焦げと油の混じった部分は落ちないですのでご注意ください。
※車の表面コート(ガラスコート)の塗装が剥離する可能性があります。逆に車屋さんが剥離剤として使う場合もあります。
※コーティング剤を塗布している車は、コーティングが取れる場合があります。ガラコ系窓のワックス、ボディーワックス、コーテング剤を一度綺麗に取りたい方にはおすすめです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする