※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレス半丸ハンドル ST-6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
小
注文コード
46252556
品番
ST-6
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
【付属ビス】ISO3×28
材質
ステンレス
色
ヘアーライン
サイズ
小
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
25
寸法P(mm)
75