※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレススリムダエンハンドル ST-9
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ヘアーライン
サイズ
豆
注文コード
46252687
品番
ST-9
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
【付属ビス】ISO3×28
材質
ステンレス
色
ヘアーライン
サイズ
豆
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
23
寸法P(mm)
30