※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-11B ステンレスニューカットツマミ ST-11B シロクマ 46252757 ST-11B ステンレスニューカットツマミ ST-11B シロクマ 46252757

ステンレスニューカットツマミ ST-11B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46252757 品番 ST-11B
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
付属品【付属ビス】4×28 材質ステンレス 鏡面磨 サイズ22 寸法H(mm)25 寸法D(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする