仏壇用 果物と供物台のセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46252765 品番1009111
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

リンゴ、バナナ、供物台の3点セット。食品サンプルだから、腐らず、虫がつかず、お手入れ簡単!お仏壇をいつも華やかに。お供え物が傷みやすい季節や旅行などでお供え物を交換できない時でもずっとご仏前を華やかに保てます。果物の色味や模様などは個体差があります。

材質【リンゴ・バナナ】ポリスチレン/【供物台】メラミン樹脂 寸法(cm)【リンゴ】径8×高さ6.4、【バナナ】20×8×3.9、【供物台】:径17.7×高さ6.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする