※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用つまみ
ステンレスリールツマミ ST-12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46252870
品番
ST-12
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
付属品
【付属ビス】4×28
材質
ステンレス
色
鏡面磨
サイズ
16
寸法H(mm)
18
寸法D(Φmm)
16