エリそで洗剤 浸透力1.4倍

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個(175g) 注文コード46252905 品番1008698
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途綿、麻、合成繊維用※毛、絹、水洗いのできない衣料には使用できません。 成分界面活性剤(31% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)、安定剤(グリコール系溶剤)、アルカリ剤、酵素、pH調整剤 寸法(cm)5.2×3.7×18.3 液性弱アルカリ性 使用の目安汚れ全体を覆い、しっかりしみ込む量

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46252905 1008698 45975607 - エリそで洗剤 浸透力1.4倍 アイメディア エリそで洗剤 浸透力1.4倍 アイメディア 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする