※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用つまみ
ステンレスキャノンツマミ ST-13
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46252906
品番
ST-13
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
付属品
【付属ビス】4×28
材質
ステンレス
色
鏡面磨
サイズ
25
寸法H(mm)
32
寸法D(Φmm)
25