BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 接着剤
BOSCH(ボッシュ)の ホットメルト接着剤
BOSCH(ボッシュ)の グルースティック
ボンドスティック 低温用
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24本)
注文コード
46253009
品番
2608000807
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
130度の低温で接着が出来ます。高温で溶けてしまう、発泡スチロールの接着ができます。適応機種:コードレスグルーガンADG118H
用途
高温で溶けてしまう、材料の接着。発泡スチロールの接着。
長さ(mm)
200
色
クリア
質量(g)
500
寸法(Φmm)
11
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応