※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 引戸金具・折戸金具
シロクマの 引手・手掛け
ステンレスプレーン戸引手 ST-18
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46253010
品番
ST-18
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
付属品
【付属ビス】2×16
材質
ステンレス
色
ヘアーライン
サイズ
150
寸法A(mm)
150
寸法F(mm)
11.5
寸法D(mm)
128
寸法E(mm)
10.5
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
24
寸法A'(mm)
126
寸法C'(mm)
23