※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 引戸金具・折戸金具
シロクマの 引手・手掛け
ステンレスプレーン戸引手 ST-18
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46253019
品番
ST-18
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
付属品
【付属ビス】2×16
材質
ステンレス
色
ヘアーライン
サイズ
120
寸法A(mm)
120
寸法F(mm)
10.5
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
9.5
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
21
寸法A'(mm)
98
寸法C'(mm)
19