コードレスのこぎり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46253106 品番KEO118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガーデニングからDIY、粗大ごみ解体まで幅広い用途に使えます。Aグリップ装備で庭木の切断も片手で楽々(着脱可)です。コードレスでどこでもパワフルな切断作業。ソフトスタート機能により、切り始めも安全です。

定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) ストローク幅(mm)20 ストローク数(min-1[回/分])0〜2300 質量(kg)1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×138×81 RoHS指令(10物質対応)対応 用途木や枝の剪定、家具の解体作業、木材・プラスチック・金属の切断 セット内容本体、2.5Ahバッテリー(A1825LIG)×1個、充電器(AL1810CV)、木材用セーバーソーブレード1本(S644D) 充電時間(分)約120(空→80%ターボ充電)、約154(空→フル充電) 最大切断能力(mm)庭木60(Aグリップ有)、80(Aグリップ無し)、軟鋼材7(Aグリップ無し)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする