※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレス9Φ丸棒ハンドル ST-30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
小
注文コード
46253211
品番
ST-30
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
【付属ビス】ISO4×28
材質
ステンレス
色
鏡面磨
サイズ
小
寸法L(mm)
84
寸法H(mm)
28
寸法D(Φmm)
9
寸法P(mm)
75